Referințe
INA:SL183048-A-BR
Rubix:d338398
Producator:0025931060000
EAN:4054369477634

Detalii produs : SL183048-A-BR INA - SL183048-A-BR INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
