Rulment cu role cilindrice FAG NU1018-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU1018-XL-MPAX-C3
Rubix:d1252367
Producator:0736714360030
EAN:4054369807592

Detalii produs : NU1018-XL-MPAX-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1018-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing NU..-XL-MPAX, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4550 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 124000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 111000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
