Referințe
FAG:NU2220-E-XL-M1A
Rubix:d1253510
Producator:0382635130000
EAN:4026677191212

Detalii produs : NU2220-E-XL-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2220-E-XL-M1A
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 445000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 395000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
