Rulment cu role cilindrice FAG NU2222-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NU2222-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU2222-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:d1247347
Producator:0899564510030
EAN:4054371015725

Detalii produs : NU2222-E-XL-MPAX-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2222-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 53 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
