Rulment cu role cilindrice NTN NU215ET2XC3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU215ET2XC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU215ET2XC3
Rubix:d414732
EAN:4547359139662



Documente
Detalii produs : NU215ET2XC3 NTN - NTN CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU215ET2XC3
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x130x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1280 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 156000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 130000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
