Rulment cu role cilindrice FAG NU2228-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NU2228-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU2228-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:d1247738
Producator:0921449850030
EAN:4054371038465

Detalii produs : NU2228-E-XL-MPAX-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2228-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
