Rulment cu role cilindrice NTN NU2310C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU2310C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU2310C3
Rubix:d417145
EAN:4547359143577



Documente
Detalii produs : NU2310C3 NTN - NTN NU2310C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x110x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1710 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 131000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 134000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere