Rulment cu role cilindrice FAG NUP232-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP232-E-XL-M1
Rubix:d344777
Producator:0190051480000
EAN:4012801389815
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime48 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP232-E-XL-M1 FAG - FAG NUP232-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 190051480000


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate15200 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime48 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2160 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r670000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr590000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere