Rulment cu role cilindrice FAG N211-E-XL-TVP2>A
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:N211-E-XL-TVP2
FAG:N211-E-XL-TVP2>A
Rubix:d346004
Producator:0933294820000
EAN:4054371157166

Detalii produs : N211-E-XL-TVP2>A FAG - FAG N211-E-XL-TVP2A CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 95000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 99000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere