Referințe
Timken:NJ2216EMAC3
Rubix:d483673
EAN:0053893668239

Detalii produs : NJ2216EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NJ2216EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Puncte forte
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicații
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 164x164x44 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2200 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 164x164x44 mm |
| greutate ambalate | 2200 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 245000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 208000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere