Rulment cu role cilindrice Timken NJ2322EMA

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NJ2322EMA
Rubix:d487788
EAN:0053893668352
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2322EMA

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ2322EMA TIMKEN - TIMKEN NJ2322EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)310x297x102 mm
Logistic Greutate19200 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)310x297x102 mm
greutate ambalate19100 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Viteza de referință2400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r891000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr768000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere