Referințe
SKF:811/670 M
Rubix:d1310619
EAN:7316575143466

Detalii produs : 811/670 M SKF - AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING SKF 811/670 M
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109905 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 670 mm |
| Diametrul exterior | 800 mm |
| Lățime | 105 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 2550000 N |
| Serie | 811 series (811..m) |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 110 kg |
| Grosime | 31.5 mm |
| Viteza de referință | 200 rpm |
| Limitați viteza | 400 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 16300000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
