Suport pentru scule Sandvik Coromant CXS-A0500-06
Cylindrical shank adapter with flat face for CoroTurn® XS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CXS-A0500-06
Rubix:d687085
Producator:5726283



Detalii produs : CXS-A0500-06 SANDVIK - CXS-A0500-06 SANDVIK
Cylindrical shank adapter with flat face for CoroTurn® XS
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12.7 mm |
|---|---|
| Lățime | 14 mm |
| Înălțime | 16.5 mm |
| Mărime | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
