Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo DARD-L1-32-M
DARD Driver
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DARD-L1-32-M
Rubix:d760269
Producator:2349276
EAN:4052568253530
Documente
Detalii produs : DARD-L1-32-M FESTO - FESTO 2349276 MOMENT COMPENSATOR DARD-L1-32-M
moment compensator DARD-L1-32-M Size=32, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=1300 N
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere