Rulment cu bile miniatural SKF 608-2RSL/C3, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm

Deep Groove Ball Bearing 608 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:608-2RSL/C3
Rubix:d732680
Producator:164092
EAN:7316571843889
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 608-2RSL/C3

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 608-2RSL/C3 SKF - SKF 608-2RSL/C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)7x22x22 mm
Logistic Greutate11,7 g
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie608
Limitați viteza38000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1370 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3450 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.