Rulment cu bile miniatural SKF 624, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 4 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:624
Rubix:135436
Producator:43185
EAN:7316576645815
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 624 SKF - SKF RULMENT 624


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)5x13x13 mm
Logistic Greutate2,7 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime5 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie62
Limitați viteza67000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r290 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr936 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.