Rulment cu bile miniatural PTN 625-2RS, Diametrul exterior: 16 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă în miniatură

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:625-2RS
Rubix:159437
Producator:894033
EAN:3660338464874
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 625.2RS-PTN 894033 - PTN RULMENT 625-2RS


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serieminiature
Materialoțel cromat
Greutate5.1 g
Limitați viteza25000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1470 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.