Rulment cu bile miniatural SKF 608-2Z/VE611, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm

Deep Groove Ball Bearing 608 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:608-2Z/VE611
Rubix:d1319259
Producator:146504
EAN:7316571684512
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 608-2Z/VE611 SKF - MINIATURE BALL BEARING SKF 608-2Z/VE611


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12,4 g
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime7 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie60
Preciziep6 (abec 3 / iso class 6)
Limitați viteza38000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1370 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3450 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.