Rulment cu bile miniatural FAG 609-Z-HLC, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:609-Z-HLC
Rubix:d1244287
Producator:0575209840000
EAN:4012802324549




Detalii produs : 609-Z-HLCFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 609-Z-HLC
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15 g |
| Diametrul interior | 9 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 60z |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
