Rulment cu bile FAG 6219-2Z-C3, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6219-2Z-C3
Rubix:327332
Producator:0167216080030
EAN:4012801278140

Detalii produs : 6219-2Z-C3 FAG - FAG RULMENT 6219-2Z-C3
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Puncte forte
High load capacity, high rotational speed possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2730 g |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Viteza de referință | 4950 rpm |
| Limitați viteza | 4550 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 82000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 116000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil