Rulment cu bile SKF 6408, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 40 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6408
Rubix:13003
Producator:44258
EAN:7316576621130
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6408 SKF - SKF RULMENT 6408


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment rigid cu bile este conceput pentru a oferi performanțe într-o gamă largă de aplicații industriale. Capacitatea sa de a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri îl face indispensabil în sistemele care necesită o funcționare lină și o fiabilitate ridicată.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile suportă sarcini radiale ridicate și sarcini axiale moderate în ambele sensuri. Este fabricat cu o cușcă din tablă de oțel, ceea ce îi conferă robustețe și durabilitate. Fără garnituri de etanșare, acesta oferă o structură deschisă care facilitează accesul pentru întreținere. Jocul său radial standard asigură o funcționare fluidă cu o rezistență redusă la frecare, ceea ce permite atingerea unor viteze ridicate, menținând în același timp un consum redus de energie. Acest rulment este ideal pentru aplicații în care o întreținere ușoară și o lubrifiere regulată sunt suficiente pentru a garanta performanțe optime.

Întreținere:
Pentru a garanta o funcționare optimă și a prelungi durata de viață a acestui rulment, este esențial să se mențină o lubrifiere adecvată. Ungerea cu vaselină sau ulei, în funcție de condițiile de utilizare, permite reducerea uzurii premature și asigură o rotație lină. Acest rulment necesită o întreținere regulată, de aceea este indispensabil să se verifice parametrii precum zgomotul, temperatura, lubrifierea și vibrațiile.

Etanșeitate:
Acest rulment rigid cu bile este proiectat fără garnituri de etanșare, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de protecție împotriva contaminanților externi, precum praful, umiditatea sau particulele solide. Deși această concepție simplifică operațiunile de întreținere și facilitează accesul pentru lubrifiere, ea expune, de asemenea, rulmentul la un risc crescut de contaminare. Prin urmare, este deosebit de potrivit pentru medii curate sau moderat contaminate.

Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este lider mondial în producția de rulmenți și soluții mecatronice. Prezentă în peste 40 de sectoare industriale, marca oferă produse inovatoare pentru îmbunătățirea performanței și fiabilității echipamentelor rotative. Datorită expertizei sale și soluțiilor de înaltă calitate, SKF susține industria mondială în diverse domenii, precum industria auto, aeronautică și agricolă.

Puncte forte:
- Suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri.
- Design simplu și robust, ideal pentru o instalare ușoară.
- Rezistență redusă la frecare pentru viteze ridicate și eficiență energetică optimă.
- Fără garnituri de etanșare pentru a facilita întreținerea și lubrifierea.

Aplicații:
Acest rulment rigid cu bile este deosebit de potrivit pentru sisteme de transport, echipamente de manipulare, mașini-unelte precum mașini de găurit și frezat, precum și pentru sisteme de scripeți și role de ghidare. De asemenea, este utilizat în mașini agricole, echipamente auto, trolii și motor-reductoare. Acest rulment poate fi integrat în sisteme în care condițiile de contaminare sunt controlate și unde este posibilă o întreținere ușoară și regulată.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)27x110x110 mm
Logistic Greutate1230 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie64
Cușcăoțel
Viteza de referință14000 rpm
Limitați viteza9000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr6370 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.