Rulment cu bile miniatural FAG 629-C-C3, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 9 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:629-C-C3
Rubix:d1241089
Producator:0623086530030
EAN:4012802384956




Detalii produs : 629-C-C3FAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 629-C-C3
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 62... |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
