Rulment cu bile miniatural Timken 605-2Z, Diametrul exterior: 14 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:605-2Z
Rubix:102668
EAN:0053893634203

Detalii produs : 605-ZZ TIMKEN - TIMKEN RULMENT 605 2Z
A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and shields on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | mc3 |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 600 series |
| Greutate | 3 g |
| Limitați viteza | 56000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 510 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere