Rulment cu bile miniatural SKF W 618/3, Diametrul exterior: 7 mm | Lățime: 2 mm | Diametrul interior: 3 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 618/3
Rubix:d737851
Producator:29753
EAN:7316573397793



Detalii produs : W 618/3 SKF - W 618/3 SKF
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 3 mm |
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | w |
| Limitați viteza | 100000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 57 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 178 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
