Rulment cu bile miniatural PTN 693-2Z, Diametrul exterior: 8 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 3 mm
Rulment cu bile cu canelură adâncă în miniatură
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:693-2Z
Rubix:159418
Producator:894017
EAN:3660338464713



Documente
Detalii produs : 693ZZ-PTN 894017 - PTN RULMENT 693-ZZ
Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Puncte forte
Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri
Aplicații
Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | miniature |
| Material | oțel cromat |
| Greutate | 0.8 g |
| Limitați viteza | 60000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 150 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 450 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere