Rulment cu bile FAG 61952-M-C3, Diametrul exterior: 360 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 260 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61952-M-C3
Rubix:d1241188
Producator:0190990020030
EAN:4012801541091

Detalii produs : 61952-M-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61952-M-C3
Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 619..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2180 rpm |
| Limitați viteza | 3050 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 280000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 222000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
