Rulment cu bile FAG 61956-MA, Diametrul exterior: 380 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 280 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61956-MA
Rubix:d343485
Producator:0190991000000
EAN:4026677212481

Detalii produs : 61956-MA FAG - FAG 61956-MA DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 619..-ma |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1990 rpm |
| Limitați viteza | 2850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 310000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 237000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
