Rulment cu bile miniatural FAG 694-2Z-HLC-C3, Diametrul exterior: 11 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 4 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:694-2Z-HLC-C3
Rubix:d1244831
Producator:0554724190030
EAN:4012802649468

Detalii produs : 694-2Z-HLC-C3FAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 694-2Z-HLC-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,75 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 4 mm |
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 692z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
