Rulment cu bile FAG 6248-M-C4, Diametrul exterior: 440 mm | Lățime: 72 mm | Diametrul interior: 240 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6248-M-C4
Rubix:d1248656
Producator:0191068580040



Detalii produs : 6248-M-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6248-M-C4
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
