Rulment cu bile miniatural FAG 6208-2RSR-L207-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6208-2RSR-L207-C3
Rubix:d1244815
Producator:0390479380030



Detalii produs : 6208-2RSR-L207-C3FAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 6208-2RSR-L207-C3
deep groove ball bearings 62..-2RSR, main dimensions to DIN 625-1, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 384 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 62..-2rsr |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
