Rulment cu secțiune subțire SKF 61807-2RS1/W64, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 35 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:61807-2RS1/W64
Rubix:d1270468
Producator:243099
EAN:07316572651810
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61807-2RS1/W64 SKF - THIN SECTION BEARING SKF 61807-2RS1/W64


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate29 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie618..
Greutate0.0281 kg
Grosime7 mm
Limitați viteza7300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3350 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4359 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.