Rulment cu bile miniatural SKF W 623 R-2Z, Diametrul exterior: 11.5 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 3 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:W 623 R-2Z
Rubix:d731693
Producator:428832
EAN:7316574715350
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior3 mm
Diametrul exterior11.5 mm
Lățime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : W 623 R-2Z SKF - SKF 200088164 W623-R-2Z


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2 g
Diametrul interior3 mm
Diametrul exterior11.5 mm
Lățime4 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Seriew
Limitați viteza70000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r110 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr358 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.