Rulment cu bile miniatural SKF 629-2RSH/C3GJN, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 9 mm

SKF Deep groove ball bearing 629 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:629-2RSH/C3GJN
Rubix:d1312034
Producator:163679
EAN:7316571840031
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 629-2RSH/C3/GJN

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 629-2RSH/C3GJN SKF - MINIATURE BALL BEARING SKF 629-2RSH/C3GJN


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)8x26x26 mm
Logistic Greutate19,4 g
Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie62
Limitați viteza19000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1960 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4750 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.