Rulment cu secțiune subțire SKF W 61803-2Z/C3LT20, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 17 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 61803-2Z/C3LT20
Rubix:d1265961
EAN:7316574534357

Detalii produs : W 61803-2Z/C3LT20 SKF - THIN SECTION BEARING SKF W 61803-2Z/C3LT20
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Cușcă | oţel inoxidabil |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | w |
| Greutate | 0.0076 kg |
| Grosime | 5 mm |
| Viteza de referință | 56000 rpm |
| Limitați viteza | 28000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1270 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1780 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
