Rulment cu bile Timken 638-2Z, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 8 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:638-2Z
Rubix:d488197
EAN:0053893772905
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 638-ZZ TIMKEN - TIMKEN 638-ZZ DEEP GROOVE BALL BEARING


A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and shields on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime9 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluimc3
Serie600 series (miniature and extra-small)
Viteza de referință28000 rpm
Limitați viteza33000 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r2000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4600 N
Greutate0.027 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.