Rulment cu bile FAG 16060-M, Diametrul exterior: 460 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 300 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:16060-M
Rubix:d338972
Producator:0167013990000
EAN:4012801473934

Detalii produs : 16060-M FAG - FAG 16060-M DEEP GROOVE BALL BEARING
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Printre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
160..-M single-row ball bearings, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 160..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1670 rpm |
| Limitați viteza | 2450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 430000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 295000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere