Rulment cu bile FAG S6206-2RSR, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

FAG:S6206-2RSR
Rubix:d1244548
EAN:4012801181808
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : S6206-2RSRFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6206-2RSR


Deep groove ball bearing S62..-2RSR, corrosion-resistant materials, single row, seals, steel sheet metal cage

Puncte forte

•High and very high speeds are required
The bearing arrangement must be operated with very low friction
Very low running noise is required, without reducing the speed, load carrying capacity and operating life of the bearing (generation c)
High demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (generation c)
The bearing position is to be designed particularly economically

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Series62..-2rsr
Cușcăoțel
Viteza de referință6600 rpm
Limitați viteza6600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r9070 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.