Rulment cu bile miniatural FAG 626-2Z-C3-HLN, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 6 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:626-2Z-C3
FAG:626-2Z-C3-HLN
Rubix:d344577
Producator:0622519450030
EAN:4012802406023
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 626-2Z-C3-HLN FAG - FAG 626-2Z-C3-HLN 0622519450030 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie62..-2z
Preciziep0 (normal / abec 1)
Limitați viteza45000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1053 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2614 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.