Rulment cu bile miniatural FAG 687>N, Diametrul exterior: 14 mm | Lățime: 3.5 mm | Diametrul interior: 7 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:687>N
Rubix:d1249226
Producator:0976751800000
EAN:4064328218130
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime3.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 687>NFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 687>N


Deep groove ball bearing 68.., single row, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior7 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime3.5 mm
Focăun scut metalic
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie68
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.