Rulment cu bile miniatural FAG 629-C-2HRS-C3>V, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 9 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:629-C-2HRS-C3
FAG:629-C-2HRS-C3>V
Rubix:d343058
Producator:0957696330030
EAN:4064327151629
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 629-C-2HRS-C3>V FAG - FAG 629-C-2HRS-C3V 0957696330030 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie62..-c-2hrs
Preciziep6 (abec 3 / iso class 6)
Limitați viteza28500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1970 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.