Rulment cu bile FAG 6001-C-2Z-L069>V, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:-T-6001-C-2Z-L069-C3
FAG:6001-C-2Z-L069>V
Rubix:d342428
Producator:0957697300000
EAN:4064327029706
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6001-C-2Z-L069>V FAG - FAG 6001-C-2Z-L069V DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing 60..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie60..-c-2z
Viteza de referință26000 rpm
Limitați viteza36000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2370 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.