Rulment cu bile FAG 61903-HLC-C3, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 17 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61903-HLC-C3
Rubix:d1251583
Producator:0624049030030
EAN:4047643316576

Detalii produs : 61903-HLC-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61903-HLC-C3
Deep groove ball bearing 619, single row, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 619 |
| Viteza de referință | 17800 rpm |
| Limitați viteza | 34500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2560 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4590 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
