Rulment cu bile FAG 6219-M-P6-C4, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
62..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6219-M-P6-C4
Rubix:d1249665
Producator:0388977500040

Detalii produs : 6219-M-P6-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6219-M-P6-C4
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
