Rulment cu bile SNR 6206LTZZ, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6206LTZZ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6206LTZZ
Rubix:d470775
EAN:3413520351052
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6206LTZZ SNR - SNR 6206LTZZ SPECIFIC BALL BEARINGS


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides, applications upto -40°C.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)62x62x16 mm
Logistic Greutate205 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință12000 rpm
Limitați viteza8600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19200 N
Greutate0.199 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.