Rulment cu bile FAG 6228-J20AB-C3, Diametrul exterior: 250 mm | Lățime: 42 mm | Diametrul interior: 140 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6228-J20AB-C3
Rubix:d1247683
Producator:0825346080030
EAN:4054371670924

Detalii produs : 6228-J20AB-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6228-J20AB-C3
Deep groove ball bearing 62..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Viteza de referință | 3600 rpm |
| Limitați viteza | 3600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 165000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 188000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere