Rulment cu bile FAG 62200-A-2RSR, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 10 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:62200-A-2RSR
Rubix:100552
Producator:0596140050000
EAN:4012802329230
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 62200-A-2RSR FAG - FAG RULMENT 62200 2RS A


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Printre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment cu bile FAG este conceput pentru a asigura o performanță fiabilă, suportând sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Jocul său intern standard garantează un echilibru bun între frecare redusă și eficiență, permițând o funcționare fluidă. Datorită garniturilor sale, oferă o protecție optimă împotriva contaminanților și asigură o durată de viață îndelungată, chiar și în medii umede sau prăfuite.

B Caracteristici:B
Acest rulment rigid cu un rând de bile este echipat cu o cușcă din tablă de oțel și garnituri de etanșare din cauciuc nitril-butadien (NBR) pe ambele părți, formând o barieră eficientă împotriva prafului și a apei. NBR-ul, rezistent la uleiuri și grăsimi, împiedică pătrunderea particulelor și menține lubrifiantul în interior, garantând o performanță stabilă pe termen lung. Datorită jocului radial intern standard, acesta oferă performanțe stabile, necesitând în același timp o întreținere redusă.

Întreținere:
Acest rulment rigid nu necesită relubrifiere, reducând astfel costurile de întreținere și întreruperile de funcționare. Sistemul său de etanșare din cauciuc reține eficient lubrifiantul, minimizând uzura. Se recomandă monitorizarea ocazională a temperaturii și a vibrațiilor pentru a detecta orice anomalie.

Etanșare:
Garniturile din cauciuc NBR asigură o protecție excelentă împotriva umezelii, prafului și a altor contaminanți. Spre deosebire de deflectoarele metalice, acestea formează o barieră etanșă care împiedică pătrunderea particulelor, reținând în același timp eficient lubrifiantul în interior.

Informații despre marcă:
FAG este o marcă renumită în domeniul rulmenților și componentelor mecanice, recunoscută pentru calitate, fiabilitate și inovație. Cu zeci de ani de experiență în industrie, FAG se angajează să ofere soluții de ultimă generație pentru a răspunde celor mai exigente cerințe ale clienților săi. Alegând un rulment rigid cu bile FAG, optați pentru excelență și performanță pe termen lung.

B Avantaje cheie:B B B
• Protecție ridicată: garnituri din cauciuc care oferă o barieră eficientă împotriva contaminanților
• Lubrifiere optimizată: previne pierderea lubrifiantului și prelungește durata de viață a rulmentului
• Întreținere redusă: conceput pentru a funcționa fără relubrifiere
• Durabilitate sporită: adaptat mediilor umede și prăfuite
• Reducerea zgomotului și a vibrațiilor: funcționare mai silențioasă datorită garniturilor din cauciuc

B B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este utilizat în numeroase sectoare care necesită protecție și fiabilitate:
• Sisteme de transport și manipulare
• Mașini agricole și utilaje de construcții
• Aplicații auto
• Mașini-unelte
• Echipamente industriale și electrocasnice

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)14x30x30 mm
Logistic Greutate44 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime14 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie622..-a-2rsr
Limitați viteza16700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2630 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5970 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.