Rulment cu bile FAG 6201-H-2Z>N, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:6201-H-2Z
FAG:6201-H-2Z>N
Rubix:d1243892
Producator:3003924940000

Documente
Detalii produs : 6201-H-2Z>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6201-H-2Z>N
Deep groove ball bearing 62..-H-2Z, single row, H-Series, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | h |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 21900 rpm |
| Limitați viteza | 28500 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7280 N |
| Greutate | 0.035 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
