Rulment cu bile SNR 6202EEC3, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm

SNR Single-row Deep groove ball bearing EE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6202EEC3
Rubix:d480736
EAN:3413520120801
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6202EEC3 SNR - SNR 6202EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal made of Nitrile on both sides of the bearing, bearing play C3

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)35x35x10 mm
Logistic Greutate49 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Limitați viteza15000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7600 N
Greutate0.045 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.