Rulment cu bile FAG 6318-M-J20AA-C4-M32N, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6318-M-J20AA-C4-M32N
Rubix:d1241887
Producator:0390157424200

Detalii produs : 6318-M-J20AA-C4-M32NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6318-M-J20AA-C4-M32N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6143 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 63 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
