Rulment cu bile FAG S61802-2Z>N, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 15 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:S61802-2Z HLC
FAG:S61802-2Z>N
Rubix:d1248101
Producator:3014336400000

Detalii produs : S61802-2Z>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S61802-2Z>N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | s618..-2z |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 19200 rpm |
| Limitați viteza | 38000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1260 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2200 N |
| Greutate | 0.0076 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
